Referencias
Dichtomatik:67196255
Rubix:799195991000
fabricante:67196255


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28.17 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalles de producto : OR 28,17 3,53 75 FKM FP7594
Estanqueidad estática y dinámica con el máximo nivel de calidad.
Juntas tóricas sin fin de sección circular: Las juntas tóricas son uno de los clásicos de la estanquidad por excelencia. Se utilizan principalmente para el sellado estático de componentes de maquinaria inactivos contra líquidos y gases. Las soluciones y formas especiales de Freudenberg Sealing Technologies también son adecuadas como elementos de estanquidad dinámicos, por ejemplo, como juntas de pistón o de vástago en el sistema hidráulico.
Juntas tóricas sin fin de sección circular: Las juntas tóricas son uno de los clásicos de la estanquidad por excelencia. Se utilizan principalmente para el sellado estático de componentes de maquinaria inactivos contra líquidos y gases. Las soluciones y formas especiales de Freudenberg Sealing Technologies también son adecuadas como elementos de estanquidad dinámicos, por ejemplo, como juntas de pistón o de vástago en el sistema hidráulico.
Cualidades
Muy buena resistencia a los medios, al ozono y al envejecimiento.
Estable en combustibles, así como en aceites y grasas derivados del petróleo, junto con hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Estable en combustibles, así como en aceites y grasas derivados del petróleo, junto con hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28.17 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 75 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,85 € Sin IVA
/ unidad
11,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días