OR 120,00X10,00 72NBR 444776

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:444776
Rubix:798389052000
fabricante:444776
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro seccional10 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 120,00X10,00 72NBR 444776


Una junta tórica es un anillo de sellado redondo e infinito con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 120,00 10,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto38,771 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro seccional10 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
40,71 Sin IVA
/ unidad
49,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días