OR 2,90X1,78 FKM

Junta tórica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49382537
Rubix:798887592000
fabricante:OR 2,90 1,78 80 FKM FP8028
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior2.9 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 2,90X1,78 FKM


Cualidades

-Efecto de sellado debido a la deformación de la sección transversal después de la instalación y a la compresión axial o radial en el espacio de instalación
En estado de funcionamiento, la presión del medio refuerza el sellado Función-Aplicable universalmente
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente
Exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados

Aplicaciones

Estanqueidad dinámica de movimientos de husillos recíprocos, giratorios y superpuestos, Estanqueidad estática de piezas fijas de máquinas y sistemas contra medios líquidos y gaseosos juntas de bridas y tapas, accesorios de tuberías, culatas y bases de cilindros hidráulicos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior2.9 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Colornegro
1,66 € Sin IVA
/ unidad
2,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días