OR 74,00X2,00 80 FPM 449580

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449580
Rubix:074002004038
fabricante:449580
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior74 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 74,00X2,00 80 FPM 449580


Una junta tórica es un anillo de sellado continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 74,00 2,00 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,573 g
Diámetro interior74 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Número de elementos1
40,92 € Sin IVA
/ unidad
49,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días