OR 24,60 3,60 80 FKM FP8071

Junta tórica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49461182
Rubix:799195823000
fabricante:OR 24,60 3,60 80 FKM FP8071
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior24.6 mm
Diámetro seccional3.6 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 24,60 3,60 80 FKM FP8071


Cualidades

-Efecto de sellado debido a la deformación de la sección transversal después de la instalación y a la compresión axial o radial en el espacio de instalación
En estado de funcionamiento, la presión del medio refuerza el sellado Función-Aplicable universalmente
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente
Exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados

Aplicaciones

Estanqueidad dinámica de movimientos de husillos recíprocos, giratorios y superpuestos, Estanqueidad estática de piezas fijas de máquinas y sistemas contra medios líquidos y gaseosos juntas de bridas y tapas, accesorios de tuberías, culatas y bases de cilindros hidráulicos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior24.6 mm
Diámetro seccional3.6 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Colornegro
4,01 € Sin IVA
/ unidad
4,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días