OR 9,19X2,62 80 FPM 449403

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:OR 9,19 2,62 80 FKM 610
Rubix:009192624038
fabricante:449403
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior9.19 mm
Diámetro seccional2.62 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 9,19X2,62 80 FPM 449403


Una junta tórica es un anillo de sellado continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias (caso estático) frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 9,19 2,62 80 FKM 610

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,42 g
Diámetro interior9.19 mm
Diámetro seccional2.62 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Número de elementos1
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días