Referencias
Dichtomatik:49477930
Rubix:799195856000
fabricante:49477930

Detalles de producto : OR 27,00 1,00 70 NBR S1OR71
Junta tórica Diámetro de la cuerda:1,00 mm Diámetro interior mm:27,00 Material:NBR
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,37 € Sin IVA
/ unidad
0,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días