OR 74,00X2,00 72NBR 444492

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:444492
Rubix:798388990000
fabricante:444492
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior74 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 74,00X2,00 72NBR 444492


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como componente de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 74,00 2,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,907 g
Diámetro interior74 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
18,40 € Sin IVA
/ unidad
22,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días