Referencias
Dichtomatik:49449490
Rubix:799071182000
fabricante:49449490


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | epdm |
Documentos
Detalles de producto : OR 125,00 5,00 70 EPDM EP7018
Las juntas tóricas son anillos cerrados de sección circular. Se fabrican mediante vulcanización a partir de herramientas de conformado como un anillo completo. La función de estanquidad de la junta tórica se consigue mediante la deformación de la sección transversal cuando se instala y comprime en su alojamiento. La junta tórica puede comprimirse radial o axialmente en su alojamiento de instalación. En condiciones de funcionamiento, la presión ejercida por el medio refuerza la función de estanquidad, ya que bajo presión el material elastómero funciona como un fluido no compresible.
OR 125,00 5,00 70 EPDM EP7018
Aplicaciones
Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas e instalaciones que no se mueven (aplicación estática) y medios en forma líquida y gaseosa, por ejemplo, juntas de bridas y tapas, conexiones de tubos roscados y la culata y el fondo de cilindros hidráulicos. En determinadas condiciones, también es posible utilizar juntas tóricas con movimientos alternativos, giratorios y helicoidales (aplicación dinámica). Si el alojamiento de la instalación está bien acabado, el diseño de la construcción es correcto y se seleccionan los materiales adecuados, es posible sellar presiones de hasta 1.000 bar, con el uso de anillos de apoyo cuando sea necesario. Las juntas tóricas se utilizan en muchos sectores, como la hidráulica, la neumática, las aplicaciones de vacío, la industria de accesorios, la industria del automóvil y la ingeniería mecánica y de instalaciones.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | epdm |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,93 € Sin IVA
/ unidad
3,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días