OR 58,00X3,00 72NBR 445497

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49080519
Rubix:798389092000
fabricante:49080519
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior58 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 58,00X3,00 72NBR 445497


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se emplean principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias -carcasa estática- contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 58,00 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,637 g
Diámetro interior58 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
15,23 € Sin IVA
/ unidad
18,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días