Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446491
Rubix:798389401000
fabricante:446491


Resumen técnico
| Diámetro interior | 118 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 118,00X4,00 72NBR 446491
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para garantizar la estanqueidad de los componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a fluidos y gases. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como componente de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica están definidas por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 118,00 4,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas cumple la norma DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Con el fin de cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso, en NBR. Todos los materiales del catálogo para las juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,822 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 118 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,06 € Sin IVA
/ unidad
30,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días