Referencias
Dichtomatik:67187296
Rubix:799072778000
fabricante:OR 86,00 5,50 70 NBR NB7071


Resumen técnico
| Diámetro interior | 86 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.5 mm |
| Material | nbr |
Detalles de producto : OR 86,00 5,50 70 NBR NB7071
Las juntas tóricas son anillos de sellado redondos sin fin de sección transversal circular. Se Utilizan Principalmente Para Sellar Componentes De Máquinas Estacionarias - Caja Estática - Contra Medios Fluidos Y Gaseosos. En determinadas condiciones, también se pueden utilizar como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 86 mm |
| Diámetro seccional | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,74 € Sin IVA
/ unidad
2,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días