OR 82,14X3,53 72NBR 448519

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:448519
Rubix:798389717000
fabricante:448519
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior82.14 mm
Diámetro seccional3.53 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 82,14X3,53 72NBR 448519


Una junta tórica es un anillo de sellado circular y sin fin con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 82,14 3,53 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto3,184 g
Diámetro interior82.14 mm
Diámetro seccional3.53 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
22,52 € Sin IVA
/ unidad
27,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días