OR 180,00 10,00 70 NBR NB7071

Junta tórica

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67001925
Rubix:799077015000
fabricante:67001925
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro seccional10 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OR 180,00 10,00 70 NBR NB7071


Las juntas tóricas son anillos de sellado redondos sin fin de sección transversal circular. Se Utilizan Principalmente Para Sellar Componentes De Máquinas Estacionarias - Caja Estática - Contra Medios Fluidos Y Gaseosos. En determinadas condiciones, también se pueden utilizar como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.

Aplicaciones

Industrial

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro seccional10 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
Número de elementos1
6,79 € Sin IVA
/ unidad
8,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días