OR 250,00X8,00 80 FPM 449667

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449667
Rubix:250008004038
fabricante:449667
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior250 mm
Diámetro seccional8 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 250,00X8,00 80 FPM 449667


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad sin fin y de sección circular. Las juntas tóricas se emplean principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 250,00 8,00 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material distintas; en este caso FKM. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto85,466 g
Diámetro interior250 mm
Diámetro seccional8 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
197,36 € Sin IVA
/ unidad
238,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días