Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449576
Rubix:070003004038
fabricante:OR 70 X 3 80 FKM 610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 70,00X3,00 80 FPM 449576
Una junta tórica es un anillo de sellado continuo de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 70,00 3,00 80 FKM 610
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,401 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,05 € Sin IVA
/ unidad
48,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días