Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49080822
Rubix:033002000038
fabricante:49080822

Documentos
Detalles de producto : OR 33,00X2,00 72 NBR 49080822
Una junta tórica es un anillo de sellado de forma anular y sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 33,00 2,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,418 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 33 mm |
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,72 € Sin IVA
/ unidad
12,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días