OR 20,00X6,00 72NBR 49076060

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49076060
Rubix:798389252000
fabricante:49076060
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro seccional6 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 20,00X6,00 72NBR 49076060


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y redondo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 20,00 6,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,792 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro seccional6 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
14,84 € Sin IVA
/ unidad
17,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días