OR 8,00X1,50 72NBR 49007002

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49007002
Rubix:798391059000
fabricante:49007002
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 8,00X1,50 72NBR 49007002


Una junta tórica es un anillo de estanquidad redondo sin fin de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes estacionarios de máquinas -caso estático- contra medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como componente de estanquidad dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica vienen definidas por el diámetro interior y el grosor del anillo.
VON =ORSPRÜORITAL VERPFLICHTETOVTCUGENDL

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a la norma DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes, en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,064 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días