Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49075199
Rubix:798389288000
fabricante:49075199

Documentos
Detalles de producto : OR 38,00X4,00 72NBR 49075199
Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin con sección transversal circular. Se utilizan principalmente para sellar piezas de máquina estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 38,00 4,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,004 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,44 € Sin IVA
/ unidad
17,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días