OR 47,00X2,00 72NBR 447615

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447615
Rubix:798389598000
fabricante:447615
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior47 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 47,00X2,00 72NBR 447615


Una junta tórica (O-ring) es un anillo de estanqueidad circular e interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 47,00 2,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas (O-rings) se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,585 g
Diámetro interior47 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
13,99 € Sin IVA
/ unidad
16,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días