Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49075191
Rubix:798389208000
fabricante:49075191

Documentos
Detalles de producto : OR 30,00X5,00 72NBR 49075191
Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias -carcasa estática- contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 30,00 5,00 72 NBR 872
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 distintas calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,61 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,80 € Sin IVA
/ unidad
15,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
