Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49075167
Rubix:798389101000
fabricante:49075167

Documentos
Detalles de producto : OR 78,00X3,00 72NBR 49075167
Un O-ring es un anillo de sellado circular sin fin con sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias -carcasas estáticas- frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 78,00 3,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes -en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,174 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 78 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,61 € Sin IVA
/ unidad
22,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
