OR 240,00 3,00 70 NBR NB7027

Junta tórica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67005088
Rubix:799195723000
fabricante:67005088
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 240,00 3,00 70 NBR NB7027


Según DIN ISO 3601 Anillo circular sin fin con sección transversal circular Material: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ.

Cualidades

-Efecto de sellado debido a la deformación de la sección transversal tras la instalación y a la compresión axial o radial en el espacio de instalación
En estado de funcionamiento, la presión del medio refuerza la función de sellado
De aplicación universal Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados

Aplicaciones

Aplicación universal

Información técnica


Atributos
Diámetro interior240 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
Número de elementos1
2,30 € Sin IVA
/ unidad
2,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días