Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445806
Rubix:798389221000
fabricante:445806


Resumen técnico
| Diámetro interior | 43 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 43,00X3,50 72NBR 445806
Una junta tórica es un anillo de sellado continuo con sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 43,00 3,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,699 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 43 mm |
| Diámetro seccional | 3.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,29 € Sin IVA
/ unidad
19,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días