Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:447324
Rubix:798389528000
fabricante:447324


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.2 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 18,00X2,20 72NBR 447324
Una junta tórica es un anillo de sellado circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se emplean principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 18,00 2,20 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza volgens DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,292 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro seccional | 2.2 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días