Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:444692
Rubix:798232727000
fabricante:444692

Documentos
Detalles de producto : OR 53,00X2,00 72NBR 49007115
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OR 53,00 2,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,656 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 53 mm |
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,47 € Sin IVA
/ unidad
17,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días