OR 11,50X1,50 72NBR 49004061

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447130
Rubix:798389484000
fabricante:447130
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior11.5 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 11,50X1,50 72NBR 49004061


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y sin fin con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 11,50 1,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir el mayor espectro posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,087 g
Diámetro interior11.5 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días