Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:447666
Rubix:798389614000
fabricante:447666


Resumen técnico
| Diámetro interior | 36.5 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.75 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 36,50X3,75 72NBR 447666
Una junta tórica es un anillo de sellado continuo y circular con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasas estáticas - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 36,50 3,75 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771- Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir el mayor espectro posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,688 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 36.5 mm |
| Diámetro seccional | 3.75 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,44 € Sin IVA
/ unidad
17,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días