Referencias
Dichtomatik:67010471
Rubix:799078112000
fabricante:67010471


Resumen técnico
| Diámetro interior | 33 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalles de producto : OR 33,00 4,00 80 FKM FP8018
According to DIN ISO 3601, an endless, circular ring with a circular cross-section
OR 33,00 4,00 80 FKM FP8018
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 33 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,28 € Sin IVA
/ unidad
5,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días