Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14452201
Rubix:798387804000
fabricante:OR 216 X 4 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 216 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 216,00X4,00 72NBR 14452201
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular, continuo, de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 216,00 4,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,498 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 216 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,50 € Sin IVA
/ unidad
49,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días