OR 7,50X2,50 72NBR 449030

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449030
Rubix:798389755000
fabricante:449030
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior7.5 mm
Diámetro seccional2.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 7,50X2,50 72NBR 449030


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasas estáticas - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 7,50 2,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,186 g
Diámetro interior7.5 mm
Diámetro seccional2.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días