Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446502
Rubix:798389407000
fabricante:446502

Documentos
Detalles de producto : OR 55,00X3,00 72NBR 446502
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de maquinaria estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. Bajo determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 55,00 3,00 72 NBR 872
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,557 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,47 € Sin IVA
/ unidad
17,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días