Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 11,00 4,00 72 NBR 872
Rubix:798389741000
fabricante:448878

Documentos
Detalles de producto : OR 11,00X4,00 72NBR 448878
Un anillo tórico es un anilla de estanqueidad circular e infinita con sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilatorios. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 11,00 4,00 72 NBR 872
Cualidades
La fabricación de los O-rings se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,716 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 11 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,50 € Sin IVA
/ unidad
9,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días