Referencias
Dichtomatik:67190340
Rubix:799073379000
fabricante:OR018.77X01.78FP 75 PEROX O-RING FKM 75


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18.77 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 18,77 1,78 75 FKM FP7594
Las juntas tóricas son anillos de estanquidad redondos sin fin de sección circular. Se utilizan principalmente para sellar componentes estacionarios de máquinas -caso estático- contra medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como componente de estanquidad dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18.77 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 83 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,67 € Sin IVA
/ unidad
5,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días