Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:448216
Rubix:798389694000
fabricante:OR 20 X 4,50 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 20,00X4,50 72NBR 448216
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 20,00 4,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,48 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro seccional | 4.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,41 € Sin IVA
/ unidad
13,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días