OR 28,00X5,00 72NBR 445623

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445623
Rubix:798389132000
fabricante:445623
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 28,00X5,00 72NBR 445623


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin extremos con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. Bajo determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 28,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,46 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
12,80 € Sin IVA
/ unidad
15,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días