OR 233,00X3,00 72NBR 444747

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:444747
Rubix:798389040000
fabricante:444747
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior233 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 233,00X3,00 72NBR 444747


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. Bajo ciertas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 233,00 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto6,335 g
Diámetro interior233 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
34,79 Sin IVA
/ unidad
42,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días