OR 185,00X10,00 72NBR 447853

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447853
Rubix:798389654000
fabricante:OR 185 X 10 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior185 mm
Diámetro seccional10 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 185,00X10,00 72NBR 447853


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica vienen determinadas por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OF 185,00 10,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto58,156 g
Diámetro interior185 mm
Diámetro seccional10 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
60,43 € Sin IVA
/ unidad
73,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días