OR 39,20X5,70 80 FPM 449525

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449525
Rubix:039205704038
fabricante:OR 39,20 X 5,70 80 FKM 610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior39.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 39,20X5,70 80 FPM 449525


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios —caso estático— frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de giro y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 39,20 5,70 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes —en este caso FKM—. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto7,551 g
Diámetro interior39.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
68,27 € Sin IVA
/ unidad
82,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días