OR 140,00X8,00 72NBR 447843

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:OR 140 X 8 72 NBR 872
Rubix:798389653000
fabricante:447843
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro seccional8 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 140,00X8,00 72NBR 447843


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 140,00 8,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes —en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto28,249 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro seccional8 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
44,43 € Sin IVA
/ unidad
53,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días