OR 100,00X1,50 72NBR 447826

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447826
Rubix:798389647000
fabricante:OR 100 X 1,50 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 100,00X1,50 72NBR 447826


Una junta tórica es un anillo de sellado redondo e infinito con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar partes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 100,00 1,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,681 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
19,59 € Sin IVA
/ unidad
23,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días