OR 9,30X2,40 80 FPM 449405

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449405
Rubix:009302404038
fabricante:449405
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior9.3 mm
Diámetro seccional2.4 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OR 9,30X2,40 80 FPM 449405


Una junta tórica (O-ring) es un anillo de estanqueidad circular e interminable de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como componente de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 9,30 2,40 80 FKM 610

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,349 g
Diámetro interior9.3 mm
Diámetro seccional2.4 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,91 Sin IVA
/ unidad
16,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días