OR 39,00X4,00 80 FPM 449523

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449523
Rubix:039004004038
fabricante:OR 39 X 4 80 FKM 610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior39 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 39,00X4,00 80 FPM 449523


Una junta tórica es un anillo de sellado continuo de forma circular y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 39,00 4,00 80 FKM 610

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto3,561 g
Diámetro interior39 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
40,15 € Sin IVA
/ unidad
48,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días