Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49075182
Rubix:798389169000
fabricante:49075182

Documentos
Detalles de producto : OR 59,00X3,00 72NBR 49075182
Una junta tórica es un anillo de sellado continuo y circular con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OF 59,00 3,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se lleva a cabo según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,664 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 59 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,23 € Sin IVA
/ unidad
18,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
