Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:447527
Rubix:798389559000
fabricante:447527


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.39 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 50,39X3,53 72NBR 447527
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad sin fin de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para asegurar la estanqueidad de los componentes de máquinas estacionarias —casos estáticos— contra fluidos y gases. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como componente de estanqueidad dinámica para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 50,39 3,53 72 NBR 872
Cualidades
The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,004 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50.39 mm |
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,37 € Sin IVA
/ unidad
21,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días