Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446780
Rubix:798389453000
fabricante:OR 69,57 X 1,78 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.57 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 69,57X1,78 72NBR 446780
Una junta tórica es un anillo de sellado circular y continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 69,57 1,78 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,674 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 69.57 mm |
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,01 € Sin IVA
/ unidad
21,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días