OR 50,20X3,00 72 NBR 446606

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:OR 50,20 3,00 72 NBR 872
Rubix:050203000038
fabricante:446606
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 50,20X3,00 72 NBR 446606


Una junta tórica es un anillo de sellado circular e interminable de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 50,20 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Calidad "N". Con el fin de cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,428 g
Diámetro interior50.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
14,47 € Sin IVA
/ unidad
17,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días