OR 76,00X4,00 72NBR 445557

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445557
Rubix:798389115000
fabricante:445557
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior76 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 76,00X4,00 72NBR 445557


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de maquinaria estacionarios - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 76,00 4,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Con el fin de cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto3,817 g
Diámetro interior76 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
22,33 € Sin IVA
/ unidad
27,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días