OR 26,70X1,78 72NBR 446588

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:446588
Rubix:798389428000
fabricante:446588
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior26.7 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 26,70X1,78 72NBR 446588


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con sección transversal circular. Se utilizan principalmente para sellar componentes estacionarios de máquinas - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 26,70 1,78 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,269 g
Diámetro interior26.7 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
8,53 € Sin IVA
/ unidad
10,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días